Beli material bangunan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Pasir Bangunan
    Mulai

    Rp34.900

    Non Brand Pasir Bangunan
    Deskripsi:
    Pasir merupakan bahan bangunan utama
    atribut:
    • Weight per Sack (kg): 24-25
  2. TRUSCO H Steel Masking Material
    Mulai

    Rp259.900

    TRUSCO H Steel Masking Material
    Deskripsi:
    24
    atribut:
    • Material: Polyethylene (PE)
    • Width (mm): 55
    • Length (m): 1
    • Thickness (mm): 18
    • Installation Method: Plug-In
    • Purpose of Use: For safety curing to H steel.
  3. Archery Paku Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp779.900

    Archery Paku Kayu
    Deskripsi:
    Paku Kayu adalah salah satu bahan pendukung produksi dalam dunia industri Kayu yang berfungsi untuk menyambungkan Kayu dengan Kayu yang lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara. Paku kayu banyak digunakan untuk pembangunan rumah dan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan kayu. Sesuai dengan namanya, maka paku ini dikhususnya untuk material Kayu, sehingga paku ini tidak akan mampu untuk melubangi dinding beton.
  4. Nichiban Lakban Kertas untuk Pembangunan
    Mulai

    Rp99.900

    Nichiban Lakban Kertas untuk Pembangunan
    atribut:
    • Color: Yellow-Green
    • Thickness (mm): 0.089
    • Adhesive Strength (N/10mm): 1.35
    • Core Diameter (inch): 1
    • Elongation: 6%
    • Length (m): 18
    • Material: Base = Japanese paper; Adhesive = Acrylic
    • Tape Cutting Condition: Can be cut by hand
  5. Tiga Roda Semen Portland
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    Tiga Roda Semen Portland
    Deskripsi:
    PCC (Portland Composite Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan semen portland jenis i dengan kuat tekan yang sama. pcc mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan semen portland jenis i, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plester yang lebih rapat dan lebih halus.
    atribut:
    • Weight (kg): 50
  6. Daiken Material Handling Aluminum Rail
    Mulai

    Rp549.900

    Daiken Material Handling Aluminum Rail
    atribut:
    • Material: Made of aluminium
    • Size: 1820
    • Mounting hole pitch (mm): 297
    • Number of Holes: 7
    • TRUSCO Number: 320-3611
  7. Kencana Metal Rangka Plafon Hollow
    Mulai

    Rp259.900

    Kencana Metal Rangka Plafon Hollow
    Deskripsi:
    Hollow Kencana memiliki keunggulan yang teruji untuk konstruksi rangka plafon dan langit-langit bangunan untuk hasil yang ekonomis dan tahan lama.Keunggulan :- Tahan karat dan tahan rayap- Klem / sambungan kuat- Lebih ekonomis daripada kayu- Memiliki profil sehingga lebih kaku/ rigid- Ukuran dan ketebalan presisi/tidak banci- Material asli baja lapis Zinc-Aluminium- Tidak kilap, warna aluminium (tidak kusam/ kehitaman)- Spangle/ bunga baja nampak jelas
    atribut:
    • Length (m): 4
  8. EnerLife Insulation Material Super
    Mulai

    Rp1.299.900

    EnerLife Insulation Material Super
    Deskripsi:
    ENERLIFE SUPER SERIES adalah seri Best Value sebuah produk Insulasi Atap. Dengan penjualan terbesar dan paling banyak dipakai konsumen di Indonesia. Menggunakan gabungan material Pure Aluminium Foil dan XPE Fire Retardant Class O Foam menjadikan produk Enerlife Super Series sangat tangguh, aman dan tahan lama.Memiliki 3 ketebalan utama, yaitu 4mm, 8mm & 12mm disesuaikan dengan kebutuhan bangunan, jenis atap yang akan digunakan dan tingkat kenyamanan suhu yang ingin dicapai.Praktis dan mudah dipasang. Sekali pemasangan untuk pemakaian jangka panjang, sehingga menghemat biaya renovasi dan penggantian material baru yang sangat besar. Dapatkan penawaran harga terbaik dari kami.
    atribut:
    • Length (m): 25
    • Size (m): 1.2x25
    • Foam Type: TL-XPE / Chemically Crosslinked Closed Cell Polyolefin Foam
    • Lamination / Reinforced: Aluminium Foil (FR)
    • Coverage Area (m²): 30
    • Density (kg/m³): 25 (Core Foam Only)
    • Resistance to Fungi (ASTM G21/SGS Korea): Zero Growth (Result Test : 0) VOC Emission Rate Low VOC Emitting (ASTM D5116) (Total Volatile Organic Compounds 0.036 mg/m2.h) Korea Conformity Laboratories (KCL) Operating Temperature Range -80°C~+ 100°C (no adhesive)
    • Thermal Conductivity (ASTM C518): 0.02953 W/m.k (@temp 24.5°C) / Humidity (RH) 56%
    • Water Vapour Permeance (ASTM E96 / TUV Singapore): 2.09 x 10 g/Pa.m2.s 3.7 x 10-2 Perm
    • Water Vapour Transmission (ASTM E96 / TUV Singapore): 1.1 x 102 g/m2.hr 1.5 x 10-2 grain/ft2.hr
  9. Non Brand Hebel (Bata Ringan)
    Mulai

    Rp799.900

    Non Brand Hebel (Bata Ringan)
    atribut:
    • Size (cm): 20x10x60
  10. TRUSCO Multi Masking Material Cover
    Mulai

    Rp219.900

    TRUSCO Multi Masking Material Cover
    Deskripsi:
    -Light and flexible. Can cure various parts. -Care for opening frames and pipes.
    atribut:
    • Color: Blue
    • Mounting Method: Insert Type
    • Material: Polyethylene Foam
    • Purpose of Use: Care for opening frames and pipes.
    • W x L: 100 to 160mmx1.7m
  11. Gresik Semen
    Mulai

    Rp88.900

    Gresik Semen
    Deskripsi:
    - Lebih cepat kering- Lebih mudah dikerjakan - Lebih halus dan tahan retak
    atribut:
    • Size (kg): 50
  12. Shunda Plavon Wall Material (Wall Panel PVC)
    Mulai

    Rp149.900

    Shunda Plavon Wall Material (Wall Panel PVC)
    atribut:
    • Length (m): 3
    • Material: PVC (Polyvinyl Chloride)
  13. Roster Indonesia Beton Minimalis B-55
    Mulai

    Rp399.900

    Roster Indonesia Beton Minimalis B-55
    Deskripsi:
    Roster Beton adalah material kontruksi yang biasa digunakan untuk Ventilasi udara, sehingga ruangan bisa tertutup, tetapi udara masih tetap masuk. ada beberapa motif roster yang anti tampias, tidak masuk air, contohnya Type Roster Beton Minimalis B-1.Estetika adalah nilai utama para arsitek dalam pemasangan roster ini, dikarenakan ada berbagai macam motif dan warna sesuai keinginan customer. selain dengan apa yang sudah disediakan motifnya, customer bisa request motif roster sesuai keinginan atau Roster Custom. Biasanya pemesanan Roster Custom sering terjual kepada para arsitek arsitek di indonesia.Warna asli pada Roster ini terbagi ke 3 bagian, seperti Abu- abu, Merah bata, dan putih. Warna alami ini membuat Roster tidak menambah beban biaya kepada customer untuk mempercantik bangunannya. kebutuhan roster dalam 1 Meter Persegi, dibutuhkan 25 Pcs Roster. Selain dibuat untuk ventilasi udara, Customer biasa menggunakan Roster untuk pagar rumah, dinding pengganti Bata Merah, dan dengan estetikanya, Roster ini biasa digunakan untuk pembangunan sebuah Masjid, Perumahan, Perkantoran, dan Universitas dimana hampir 20 - 70 % Material yang digunakan dari Roster
    atribut:
    • Dimensions (cm): 20x20x10
  14. Printronix Direct Thermal Label Printer
    Mulai

    Rp18.999.900

    Printronix Direct Thermal Label Printer
    atribut:
    • Barcode Type: 1D & 2D
    • Interface: USB, RS232, Ethernet
    • Maximum Print Speed (ips): 14
    • Maximum Print Speed (mm/s): 356
    • Maximum Print Width (inch): 4.09
    • Maximum Print Width (mm): 104
    • Print Mode: Direct Thermal & Thermal Transfer
    • Printer Language: IGP: PGL/VGL/ZGL/TGL/IGL/STGL/DGL/IEGL/MGL/EGL
    • Resolution (dots/mm): 8
    • Resolution (dpi): 203
    • Ribbon Length (ft): 1476.4
    • Ribbon Length (m): 450
    • Ribbon Width (inch): 1~4.5
    • Ribbon Width (mm): 25.4~114.3
  15. Nitoms Isolasi Bolak Balik Hand Cut untuk Papan Bahan Bangunan (Double Tape)
    Mulai

    Rp239.900

    Nitoms Isolasi Bolak Balik Hand Cut untuk Papan Bahan Bangunan (Double Tape)
    Deskripsi:
    -Uses polyethylene foam base material excellent in flexibility. Demonstrates excellent adhering force to uneven surfaces.-For temporary fixing of various interior boards such as kitchen panels.
    atribut:
    • Color: White
    • Thickness: 1mm
    • Viscosity: 6N/10mm
    • Base Material: Polyethylene Foam and Polyethylene Cloth
    • Adhesive Materials: Acrylics
    • W x L: 20mmx10m
  16. Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp75.900

    Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant
    Deskripsi:
    Sikasil 111 adalah sealant silikon satu komponen dengan daya rekat yang sangat baik, tahan cuaca, dan elastisitas untuk penyegelan cuaca di tirai dinding tirai dan fasad atau tampak depan bangunan, terutama cocok untuk aplikasi di area dengan perbedaan suhu dan kelembaban yang sangat rendah. Sealant ini mudah menolak segala cuaca dan cepat kering pada suhu kamar melalui reaksi dengan kelembaban di udara untuk membentuk segel karet silikon yang tahan lama.
    atribut:
    • Composition: One component neutral curing silicone
    • Size (ml): 300
    • Shelf Life: 12 months from the date of production, if it is stored in undamaged, original, sealed packaging, and if the storage conditions are meet.
    • Storage Conditions: Stored in cool and dry conditions, where it is protected from direct sunlight and at temperatures below +27°C.
Daftar Harga material bangunan Terbaru March 2026
Non Brand Pasir BangunanRp34.900
Kennedy Scale Tang Scraper - BI Material GripRp139.900
TORA Hinges Stainless MaterialRp41.900
TRUSCO H Steel Masking MaterialRp259.900
Archery Paku KayuRp779.900
Nichiban Lakban Kertas untuk PembangunanRp99.900
Tiga Roda Semen PortlandRp119.900
Daiken Material Handling Aluminum RailRp549.900
Kencana Metal Rangka Plafon HollowRp259.900
EnerLife Insulation Material SuperRp1.299.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)